Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDALIECOCONTROL DALIECO CONTROL FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 21 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4008321988645

Artikelnummer

LDVDALIECOCONTROL

Herstellernummer

DALIECOCONTROL

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Controllo della luce a 2 canali con interfaccia DALI. Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Funzione di rodaggio di 100 ore per lampade fluorescenti. Funzionamento tramite pulsante standard o telecomando IR. Uscite con compensazione regolabile. Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico. Connessione fino a 4 sensori DALIeco LS/PD LI o 6 sensori DALI LS/PD LI. Collegamento fino a 4 sensori di luminosità e presenza tramite spina 4p4c. Settaggio individuale di parametri di funzionamento tramite comando a distanza IR. Corpo senza alogeni in policarbonato. Collegamento del sensore tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite. Impostazione automatica e manuale di un valore prefissato diregolazione. Aree applicative: Uffici. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Corridoi. Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite ECO CI KIT. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 32 alimentatori elettronici.