Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDALIECOLSPDLI DALIECO LS/PDLI KIT FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 17 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4008321988652

Artikelnummer

LDVDALIECOLSPDLI

Herstellernummer

DALIECOLSPDLI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

17 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

17 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Sensore di luminosità e presenza. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato. Pulsante integrato per l'accensione/spegnimento automatici del ricevitore a infrarossi. Corpo senza alogeni in policarbonato. Vantaggi prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Sensore di luminosità con correzione secondo V(?). Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Aree applicative: Apparecchi per uffici. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT.