Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDALILSPDLI DALI LS/PDLI FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 17 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4052899043954

Artikelnummer

LDVDALILSPDLI

Herstellernummer

DALILSPDLI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

17 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

17 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Collegamento diretto a DALI. Sensore di luminosità e presenza per l’installazione negli apparecchi. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Corpo in policarbonato non infiammabile senza alogeni. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi prodotto: Dimensioni ridotte dell'involucro. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Involucro compatto per l'installazione in apparecchi di illuminazione. Controllo in funzione della luce naturale con spegnimento automatico in caso di luce naturale adeguata. Involucro dal design sottile e sistema di montaggio versatile. Alimentazione tramite DALI. Sistema di gestione dell'illuminazione basato sull'interfaccia DALI integrabile nei sistemi di gestione degli edifici. Possibilità di collegare in rete numerosi sensori. Integrazione dei sensori in DALI. Aree applicative: Installazione negli apparecchi industriali e per uffici. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT. Aule scolastiche. Sale conferenze. Corridoi. Uffici singoli. Apparecchi di illuminazione a sospensione. Adatto per applicazioni in interni. Uffici open space. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per l'unità di controllo DALI Professional e DALIeco. Telaio di montaggio fissabile per l'installazione dell'apparecchio dall'interno e dall'esterno.