Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDALIMAGICDIM DALI MAGIC/220-240V DIM VS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321582768

Artikelnummer

LDVDALIMAGICDIM

Herstellernummer

DALIMAGICDIM

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Interfaccia USB per la programmazione DALI. Caratteristiche prodotto: Convertitore DALI USB per Tuner4TRONIC™ e software guida DALI per PC Windows. Pulsante per testare la regolazione DALI senza bisogno di collegarsi a un computer. Alimentazione con cavoUSB o alimentatore universale incluso. Alimentazione automatica integrata DALI per un massimo di 64 dispositivi (fino a 4 con alimentazione tramite cavo USB). Aree applicative: Configurazione delle funzioni degli alimentatori elettronici DALI. Monitoraggio degli impianti DALI. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore universale (da 100 a 240 V CA, 5,9 VCC, 1,15 A, spina UE). Cavo USB (maschio A - maschio B), 180 cm. Spina bipolare per collegamento DALI.