Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDALIPROCON4RTC DALI PRO C-4RTC FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 62 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321710871

Artikelnummer

LDVDALIPROCON4RTC

Herstellernummer

DALIPROCON4RTC

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

160 mm

Höhe:

62 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centraline. Caratteristiche prodotto: Elemento di controllo per 4 linee DALI. Possibilità di integrare fino a 50 accoppiatori pulsante/sensore. Alimentazione DALI integrata. 4 relè di commutazione programmabili; contatto di carico: 4x 5 A. In funzione della luce naturale e/o della presenza, oppure controllo manuale. Possibilità di controllare fino a 4 x 16 gruppi. Connessione USB al PC. Orologio integrato per il controllo eventi. Scheduler settimanale. Collegamento tramite morsetti a innesto rapido. Controllo delle scene e delle sequenze di luce (richiamo/memorizzazione). 4 linee DALI. Funzione corridoio con programma per l'illuminazione preimpostato. Alloggiamento per installazione in serie. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Indirizzamento automatico o manuale. Vantaggi prodotto: Plug and Play preconfigurato per un uso istantaneo senza procedura di accensione. Batteria tampone per l'interruzione della tensione di rete. Possibilità di dimmerazione o commutazione di tutti gli apparecchi di illuminazione dell'impianto. Facile creazione di scene e sequenze. Commutazione e regolazione fino a 256 alimentatori elettronici DALI. Possibilità di memorizzare con un doppio clic un valore nominale per il controllo in funzione della luce naturale. Integrazione dei sensori in DALI. Aree applicative: Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale. Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI. Sale conferenze. Uffici: postazioni di lavoro singolee di gruppo. Stabilimenti di produzione e assemblaggio. Adatto per applicazioni in interni. Grandi gruppi di apparecchi. Industria. Corridoi. Strisce luminose. Centri logistici. Aule scolastiche. Padiglioni sportivi. Aule dedicate alla formazione. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 256 alimentatori elettronici con interfacce DALI. Software di configurazione grafica con interfaccia utente Windows.