LEDVANCE SPA - LDVDALIREPEATLI DALI REP LI FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Tiefe - 21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
25 ST
EAN
4008321292599
Artikelnummer
LDVDALIREPEATLI
Herstellernummer
DALIREPEATLI
Hersteller
LDV
Ausführung:
Signalverstärker
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



