LEDVANCE SPA - LDVDALISWITCH DALI SWITCH SO 3X6A FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalumsetzer
Tiefe - 62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
8 ST
EAN
4008321533364
Artikelnummer
LDVDALISWITCH
Herstellernummer
DALISWITCH
Hersteller
LDV
Ausführung:
Signalumsetzer
Tiefe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
54 mm
Höhe:
62 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



