LEDVANCE SPA - LDVDD18830 DULUX D 18W/830 G24D-2 FS1 OSRAM - DD18830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.8 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - G24d-2
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300025704
Artikelnummer
LDVDD18830
Herstellernummer
DD18830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18.8 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24d-2
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
153 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





