LEDVANCE SPA - LDVDD26830 DULUX D 26W/830 G24D-3 FS1 OSRAM - DD26830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26.9 W
Lichtstrom - 1750 lm
Sockel - G24d-3
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300025711
Artikelnummer
LDVDD26830
Herstellernummer
DD26830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
26.9 W
Lichtstrom:
1750 lm
Sockel:
G24d-3
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
172 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
27 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





