Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDDE18830 DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1 OSRAM - DDE18830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.7 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G24q-2

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300327211

Artikelnummer

LDVDDE18830

Herstellernummer

DDE18830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18.7 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G24q-2

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

146 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.