Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDEOSST172 ST 172/220-240 UNV1 OSRAM - DEOSST172

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 22...22 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Schaltung - Tandem

Packung

  • 200 ST

EAN

4050300797786

Artikelnummer

LDVDEOSST172

Herstellernummer

DEOSST172

Hersteller

LDV

Elektronisch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Schaltung:

Tandem

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Collegamento in serie. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.