LEDVANCE SPA - LDVDEOSST173 ST 173/220-240 UNV1 OSRAM - DEOSST173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 32...32 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Schaltung - einfach
Packung
200 ST
EAN
4050300526614
Artikelnummer
LDVDEOSST173
Herstellernummer
DEOSST173
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Schaltung:
einfach
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein



