LEDVANCE SPA - LDVDF24827 DULUX F 24W/827 2G10 FS1 OSRAM - DF24827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 1700 lm
Sockel - 2G10 (4-pins)
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300333625
Artikelnummer
LDVDF24827
Herstellernummer
DF24827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1700 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
16.3 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
170 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Lampenbezeichnung:
T5





