Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDF36830 DULUX F 36W/830 2G10 FS1 OSRAM - DF36830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Sockel - 2G10 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300299051

Artikelnummer

LDVDF36830

Herstellernummer

DF36830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2800 lm

Sockel:

2G10 (4-pins)

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

16.2 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

221 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampenbezeichnung:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Profilo estremamente basso. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.