LEDVANCE SPA - LDVDL18840 DULUX L 18W/840 2G11 FS1 OSRAM - DL18840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.9 W
Lichtstrom - 1175 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300010724
Artikelnummer
LDVDL18840
Herstellernummer
DL18840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18.9 W
Lichtstrom:
1175 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
221 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T5





