LEDVANCE SPA - LDVDS5840 DULUX S 5W/840 G23 FS1 OSRAM - DS5840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Lichtstrom - 250 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300240862
Artikelnummer
LDVDS5840
Herstellernummer
DS5840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
5 W
Lichtstrom:
250 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
108 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





