Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDS9840 DULUX S 9W/840 G23 FS1 OSRAM - DS9840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300240947

Artikelnummer

LDVDS9840

Herstellernummer

DS9840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

166.5 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G23. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.