LEDVANCE SPA - LDVDSE11840 DULUX S/E 11W/840 2G7 FS1 OSRAM - DSE11840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - 2G7 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 12000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300020181
Artikelnummer
LDVDSE11840
Herstellernummer
DSE11840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
2G7 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
221.8 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





