Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDSE7840 DULUX S/E 7W/840 2G7 FS1 OSRAM - DSE7840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 12000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300020167

Artikelnummer

LDVDSE7840

Herstellernummer

DSE7840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

121.8 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G7. Vantaggi prodotto: Lunga vita utile. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.