Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDT18827 DULUX T 18W/827 PLUS GX24D FS1 OSRAM - DT18827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 19 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GX24d-2

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300333502

Artikelnummer

LDVDT18827

Herstellernummer

DT18827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

19 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GX24d-2

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

124 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin GX24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale. Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).