LEDVANCE SPA - LDVDTE32830 DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM - DTE32830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2250 lm
Sockel - GX24q-3
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300348582
Artikelnummer
LDVDTE32830
Herstellernummer
DTE32830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2250 lm
Sockel:
GX24q-3
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
148 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





