Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE SPA - LDVDWL25840 DOWNLIGHT LED 25W/4000K 230V IP20 LEDVO - DWL25840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

4058075000094

Artikelnummer

LDVDWL25840

Herstellernummer

DWL25840

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2340 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

67 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT- Apparecchi di illuminazione LED Downlight - Elevata efficienza luminosa. Sostituzione diretta per i Downlight funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). LED 25W 2340lm 4000K CRI > 80 - 100°. Finitura bianco.