Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO - DWLSDN15512830

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 155...155 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075052284

Artikelnummer

LDVDWLSDN15512830

Herstellernummer

DWLSDN15512830

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

155...155 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

169 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Faretto / Proiettore Ledvance, modello LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W 3000K WT IP20 LEDVO