Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDWLSVDN18017830 DL SLIM ALU DN180 17W/3000K WT LEDV - DWLSVDN18017830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 17 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 180...180 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 328.22 kg CO2 eq.

EAN

4058075063921

Artikelnummer

LDVDWLSVDN18017830

Herstellernummer

DWLSVDN18017830

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

17 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

180...180 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lichtstrom:

1350...1350 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Außendurchmesser:

192 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

192 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Klirrfaktor (THD):

20

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

155...155 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Downlight piatti con driver esterno e struttura in alluminio. Caratteristiche prodotto: Solido corpo in alluminio di colore bianco. Incastonatura poco visibile. Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo. Vantaggi prodotto: Alloggiamento molto sottile. Profondità di installazione ridotta. Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Driver esterno per una sostituzione semplice. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.