LEDVANCE SPA - LDVFC22840 FC 22W/840 FS1 OSRAM - FC22840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22 W
Sockel - 2GX13
Länge - 240 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4050300528465
Artikelnummer
LDVFC22840
Herstellernummer
FC22840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
22 W
Sockel:
2GX13
Länge:
240 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
1800 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh





