LEDVANCE SPA - LDVFH35827 HE 35W/827 FLH1 OSRAM - FH35827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Sockel - G5
Länge - 1463.2 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300646039
Artikelnummer
LDVFH35827
Herstellernummer
FH35827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
35 W
Sockel:
G5
Länge:
1463.2 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3550 lm
Lichtfarbe:
827
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh




