LEDVANCE SPA - LDVFQ24830IVP HO 24W/830 UNV1 OSRAM - FQ24830IVP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
40 ST
EAN
4050300453491
Artikelnummer
LDVFQ24830IVP
Herstellernummer
FQ24830IVP
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
24 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2000 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh




