Startseite

LEDVANCE SPA - LDVFQ24865 HO 24W/865 FLH1 OSRAM - FQ24865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 24 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 563.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 20 ST

EAN

4050300591629

Artikelnummer

LDVFQ24865

Herstellernummer

FQ24865

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

24 W

Sockel:

G5

Länge:

563.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1900 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.