Startseite

LEDVANCE SPA - LDVFQ49827 HO 49W/827 FLH1 OSRAM - FQ49827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 49 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1463.2 mm

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 20 ST

EAN

4050300796772

Artikelnummer

LDVFQ49827

Herstellernummer

FQ49827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

49 W

Sockel:

G5

Länge:

1463.2 mm

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

4800 lm

Lichtfarbe:

827

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, flusso luminoso elevato, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Fino al 20% più conveniente rispetto alla LUMILUX® T8. Aree applicative: Industria. Edifici pubblici. Uffici. Gallerie, sottopassaggi. Parcheggi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.