LEDVANCE SPA - LDVFQ80830 HO 80W/830 FLH1 OSRAM - FQ80830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 80 W
Sockel - G5
Länge - 1463.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300591827
Artikelnummer
LDVFQ80830
Herstellernummer
FQ80830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
80 W
Sockel:
G5
Länge:
1463.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
7000 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
81 kWh




