LEDVANCE SPA - LDVH41850FL 41850 FL 100W 12V G53 FS1 OSRAM - H41850FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 100 W
Ausstrahlungswinkel - 24 °
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
4050300358628
Artikelnummer
LDVH41850FL
Herstellernummer
H41850FL
Hersteller
LDV
Sockel:
G53
Lampenleistung:
100 W
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Durchmesser:
110 mm
Frontscheibe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
8500 cd
Reflektorart:
Aluminium
Infrarottechnik:
nein
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
61 mm
Lampenbezeichnung:
AR111
Xenon:
nein
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
108 kWh