Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH48837WFLECO 48837 PROWFL 60W 12V G53 FS1 OSRAM - H48837WFLECO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 60 W

  • Ausstrahlungswinkel - 40 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321909251

Artikelnummer

LDVH48837WFLECO

Herstellernummer

H48837WFLECO

Hersteller

LDV

Sockel:

G53

Lampenleistung:

60 W

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenspannung:

12...12 V

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Durchmesser:

111 mm

Frontscheibe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

2800 cd

Reflektorart:

Aluminium

Infrarottechnik:

ja

UV-Schutz:

ja

Gesamtlänge:

67 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Axiale Wendel:

ja

Niederdrucktechnik:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

65 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 111 mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 111 mm. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazioned'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Nuovo riflettore ad alta tecnologia che ottimizza l'illuminazione e riduce la luce diffusa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici.