Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH64417ECO 64417 PRO 7W 12V G4 FS1 OSRAM - H64417ECO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 95 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 2800 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h

Packung

  • 40 ST

EAN

4008321981226

Artikelnummer

LDVH64417ECO

Herstellernummer

H64417ECO

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

95 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

nein

UV-Schutz:

ja

Axiale Wendel:

ja

Niederdrucktechnik:

ja

Infrarottechnik:

nein

Ausführung:

klar

Xenon:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.