LEDVANCE SPA - LDVH64428 64428 OVEN 20W 12V G4 FS1 OSRAM - H64428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 300 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 2800 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
40 ST
EAN
4050300308050
Artikelnummer
LDVH64428
Herstellernummer
H64428
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
ja
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
nein
Niederdrucktechnik:
ja
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
T3





