LEDVANCE SPA - LDVH64432ECO 64432 PRO 35W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64432ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 37 W
Lichtstrom - 800 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300615905
Artikelnummer
LDVH64432ECO
Herstellernummer
H64432ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
37 W
Lichtstrom:
800 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Ausführung:
klar
Xenon:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige





