LEDVANCE SPA - LDVH64440SG2 64440 S AX 50W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64440SG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 910 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2950 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
4058075094277
Artikelnummer
LDVH64440SG2
Herstellernummer
H64440SG2
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
910 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2950 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Xenon:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenbezeichnung:
T3,5




