LEDVANCE SPA - LDVH64560 64560 750W 230V R7S FS1 OSRAM - H64560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 780 W
Lichtstrom - 16080 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
4050300004167
Artikelnummer
LDVH64560
Herstellernummer
H64560
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
780 W
Lichtstrom:
16080 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
191.1 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
780 kWh
Lampenbezeichnung:
T4




