Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH64684ECO 64684 48W 230V R7S FS1 OSRAM - H64684ECO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 48 W

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321977595

Artikelnummer

LDVH64684ECO

Herstellernummer

H64684ECO

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

48 W

Lichtstrom:

750 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

74.9 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

12 mm

UV-Schutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

48 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione perl'ingresso. Illuminazione di sentieri. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura diuna stanza.