LEDVANCE SPA - LDVH64690ECO 64690 80W 230V R7S FS1 OSRAM - H64690ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 80 W
Lichtstrom - 1400 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
4008321928078
Artikelnummer
LDVH64690ECO
Herstellernummer
H64690ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
80 W
Lichtstrom:
1400 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
74.9 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
80 kWh
Lampenbezeichnung:
T4




