Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH64784 64784 2000W 230V R7S FS1 OSRAM - H64784

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2030 W

  • Lichtstrom - 43470 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 12 ST

EAN

4050300004204

Artikelnummer

LDVH64784

Herstellernummer

H64784

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

2030 W

Lichtstrom:

43470 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

333 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

12 mm

UV-Schutz:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2031 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Temperatura di colore: 3.000 K. Posizione di accensione: p15. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici. Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Illuminazione da giardino. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.