Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH66720ECO 66720 PRO 20W 230V G9 FS1 OSRAM - H66720ECO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 235 lm

  • Sockel - G9

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321945273

Artikelnummer

LDVH66720ECO

Herstellernummer

H66720ECO

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

235 lm

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

43 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

14 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade alogene con attacco G9. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Design robusto del filamento grazie alla tecnologia pinch unica e innovativa. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). La lampada si spegne in modo affidabile. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione del posto di lavoro. Illuminazione per lettura. Illuminazione di tavoli da pranzo. Illuminazione per specchi. Illuminazione d'accento. Illuminazione d'ambiente.