LEDVANCE SPA - LDVH66740OVEN 66740 OVEN 40W 230V G9 FS1 OSRAM - H66740OVEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 490 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
4008321703583
Artikelnummer
LDVH66740OVEN
Herstellernummer
H66740OVEN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
490 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
43 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





