Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHCIEP150830NZ2 HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27 FS1 OSRAM - HCIEP150830NZ2

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVHCIEP150830NZ2 HCI-E/P 150W/830WDL PB CO E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 15000 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4052899439641

Artikelnummer

LDVHCIEP150830NZ2

Herstellernummer

HCIEP150830NZ2

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

15000 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenspannung:

100...100 V

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

54 mm

Ausführung:

mattiert

Gesamtlänge:

138 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

158 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia ceramica POWERBALL®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (830 WDL). Vantaggi prodotto: Altissima efficienza. Semplice installazione/sostituzione della lampada negli apparecchi di illuminazione senza schermo di protezione. Buona resa dei colori. Ottima stabilità del colore. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Strade. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini.