Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHCIT70942NZ HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1 OSRAM - HCIT70942NZ

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVHCIT70942NZ HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6800 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 3890 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321678522

Artikelnummer

LDVHCIT70942NZ

Herstellernummer

HCIT70942NZ

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6800 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3890 K

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lampenspannung:

91...91 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

942

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

T6

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

81 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia ceramica per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia ceramica POWERBALL®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (830 WDL, 930 WDL), neutral white/bianco neutro (942 NDL). Durata media: 15.000 ore (Alimentatore eletronico con 70..400Hz di corrente a onda quadra). Durata media della versione da 150 W: 20.000 ore (Alimentatore eletronico con 70..400Hz di corrente a onda quadra). Durata media: 12.000 ore (con alimentatore magnetico). Vantaggi prodotto: Altissima efficienza. Resa del colore da buona a eccellente. Ottima stabilità del colore. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Fabbriche e officine. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.