Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHQIT1000DN HQI-T 1000W/D E40 RWL1 OSRAM - HQIT1000DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 85000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 7250 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321527035

Artikelnummer

LDVHQIT1000DN

Herstellernummer

HQIT1000DN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

85000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

7250 K

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lampenspannung:

130...130 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p30

Lichtfarbe:

872

Durchmesser:

76 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

345 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1155 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.