LEDVANCE SPA - LDVHQIT2000DN HQI-T 2000W/D E40 RWL1 OSRAM - HQIT2000DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 180000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 7250 K
Packung
4 ST
EAN
4008321526809
Artikelnummer
LDVHQIT2000DN
Herstellernummer
HQIT2000DN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7250 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Lichtfarbe:
872
Durchmesser:
106 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige



