LEDVANCE SPA - LDVHQIT250DNZ HQI-T 250W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIT250DNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 260 W
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 5500 K
Packung
1 ST
EAN
4008321525710
Artikelnummer
LDVHQIT250DNZ
Herstellernummer
HQIT250DNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
260 W
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5500 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lampenspannung:
105...105 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
855
Durchmesser:
46 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
226 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh




