LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000DS HQI-TS 2000W/D/S K12S FS1 OSRAM - HQITS2000DS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 210000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6100 K
Packung
10 ST
EAN
4050300271682
Artikelnummer
LDVHQITS2000DS
Herstellernummer
HQITS2000DS
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
210000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6100 K
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Lampenspannung:
190...190 V
Lampenform:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Lichtfarbe:
861
Durchmesser:
41 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2145 kWh



