Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000DSHF HQI-TS 2000W/D/S HF K12S FS1 OSRAM - HQITS2000DSHF

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000DSHF HQI-TS 2000W/D/S HF K12S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 230000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 6200 K

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321338310

Artikelnummer

LDVHQITS2000DSHF

Herstellernummer

HQITS2000DSHF

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

230000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6200 K

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Lampenspannung:

200...200 V

Lampenform:

sonstige

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Brennstellung:

p15

Lichtfarbe:

862

Durchmesser:

41 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

4500 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2266 kWh

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Eccellente resa delcolore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Areeapplicative: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.