LEDVANCE SPA - LDVHTIDALI105 HTI DALI 105/230-240 DIM UNV1 OSRAM - HTIDALI105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.4...11.6 V
Leistung - 35...105 W
Ohne Dimmfunktion - nein
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
4008321420633
Artikelnummer
LDVHTIDALI105
Herstellernummer
HTIDALI105
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
11.4...11.6 V
Leistung:
35...105 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44 mm
Eingangsspannung:
230...240 V
Höhe:
34 mm
Länge:
170 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Einbau:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Aufbau:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
6
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



